Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärisega nylock mutter DIN 6926, teras 8, tsingitud (A2K)

DIN6926 M5 LAI NYLOCK MUTTER

Toote nr 037910005

EAN 4053479770246

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärisega nylock mutter DIN 6926, teras 8, tsingitud (A2K)

Toote nr 037910005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 6926 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1663. Teatav sarnasus (peenkeermega mutrid DIN EN 1666-s | mutri kõrgus muudet. | M10 võtme mõõt muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 eemaldat.), (standardkeer. mutrid DIN EN 1663-s | mutri kõrgus muudet. | M10 võtme mõõt muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 eemaldat. | tugevusklass 6 lisat.).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus (h1)

5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Standardid

DIN 6926

Materjal

Teras

Omadusklass

8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave