Ümarpeaga polt Z-ristsüvendiga DIN 7985, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta
DIN 7985 happekindel teras A4, pinnakatteta Z
DIN7985 A4 5X12 KRUVIP.POLT C4
Toote nr 029395 12
EAN 4055374439808
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Märkus
DIN 7985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7045. On teatav piiratud sarnasus (mõni pea kõrgus ja läbimõõt muudetud | keerme pikkused muudetud | ristpeade sügavused muudetud | tõstetud peitpeaga poldi standardpealkiri muudetud lamepeapoldiks).
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)  | M5  | 
Pikkus (l1)  | 12 mm  | 
Pea läbimõõt (dk)  | 10 mm  | 
Pea kõrgus (k1)  | 3,8 mm  | 
Standardid  | DIN 7985  | 
Materjal  | A4  | 
Omadusklass  | 70  | 
Pind  | PL  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Pea tüüp  | Madala peaga  | 
Pea detailid  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ajami tüüp  | Ristpea  | 
Sisemine ketas  | Z2  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Samm  | 0,8 mm  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
Keerme kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Tooteklass  | A  | 
Ehitustoode  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)  | 0 - ei ole kohaldatav  |