Töövalgusti PowerSwap POCKET
TÖÖVALGUSTI POWERSWAP POCKET
Toote nr 0827940841
EAN 4099618783692
Ergonoomiline Würthi disain
Laetav USB-C ühendusega valgusti
Ühildub PowerSwap seeria akudega
Lihtsasti vahetatav aku
Valgusrežiim:
Kohtvalgusrežiim:150 lm / 8 tundi 2600 mAh akuga / 12 tundi 3500 mAh akuga
Põhivalgus, kaheastmeline:
- Nõrk režiim: 250 lm / 6 tundi 2600 mAh akuga / 7 tundi 3500 mAh akuga
- Tugev režiim: 500 lm / 3 tundi 2600 mAh akuga / 4 tundi 3500 mAh akuga
Lülitusjärjekord:
Kohtvalgus, nõrk põhivalgus, tugev põhivalgus, väljas (mälufunktsiooniga)
180° pööratav jalg
Keeratav ja pesasse peidetav konks
Tugev magnet allosas
Kolm LED indikaatorit laadimisoleku näitamiseks
Vastupidav TPE-korpus
Andmelehed(X)
Põhivalguse valgusvoog | 500 lm |
Külgtule valgusvoog | 150 lm |
Põhivalguse helendusperiood | 3 h |
Sekundaarse valguse helendav periood | 8 h |
Laadimisaeg | 3,5 h |
Löögikindlus | IK07 |
IP kaitseklass | IP 65 |
IP kaitsetüüp, lamp | IP 65 |
IP kaitseklassiga laadija | 0 - ei ole kohaldatav |
Nominaalpinge | 3,7 V |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2600 mAh |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Kaitseklass | III kaitseklass/kaitseväikepinge |
Kaitseklass lamp | III kaitseklass/kaitseväikepinge |
Laadija kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max töötemperatuur | -10 to 40 °C |
Laadimistemperatuur min/max | 0 to 40 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 69 x 40 x 117 mm |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Energiatõhususe klass | 0 - ei ole kohaldatav |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
LAMP-CORDL-(POWERSWAP-POCKET)-WO.BTRY