Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea, kuju C koos AW-otsikuga

WN111-C-2,9X16-PLEKIK.-ÜP.-AW10-A2K

Toote nr 011122916

EAN 4038898957904

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ümarpea, kuju C koos AW-otsikuga

Toote nr 011122916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühildub standardiga WN 111, tsingitud teras, (A2K), kuju C, otsaga

AW-otsikuga süsteem:


  • Täiustatud kinnikeeramismoment

  • Pikem kasutusiga

  • Optimaalne tsentreerimine

  • Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem

  • Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind

  • Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kuju

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

2,9 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Otsik

AW10

DIN

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Madala peaga

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 1478, WN 111

Keerme tüüp

ST

Keerme tüüp

Täiskeere

Otsa kuju

Ots

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave