Töövest Nordic Hi-Vis kl 2
TÖÖVEST NORDIC HI-VIS ORANŽ KL.2 3XL
Toote nr M509204005
EAN 4099618552731
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
Funktsionaalne veniv töövest eemaldatavate ripptaskutega
Funktsionaalne töövest
- Veniv kangas tugevdatud õmbluste ja taskutega
- Ripptaskud, segmenteeritud helkurid, ID-tasku. Sobib kukkumiskaitsesüsteemiga kasutamiseks
- Reguleeritav rinnalaius, kantav ka ilma jopeta. Reguleeritav vöö
- EN ISO 20471, klass 2
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 60 °C juures
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Suurus | 3XL |
Värv | Oranž fluorestseeruv, Must |
Jõudlusklass | 2 |
Pestav | 60 °C |
Kanga kaal m2 kohta | 285 g |
EN standard | 20471 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1070,000 g |
Materjal | 74% polyester, 21% cotton, 5% elastolefin |
ISO | 20471 |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | ISO 20471, EN 20471 |