Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi ümarpea A2 TX20

Roostevabast terasest A2 ümarpea TX
A2 ÜLDKRUVI 4X25 ÜP.TÄISK. TX20

Toote nr 018124 25

EAN 4046777452099

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi ümarpea A2 TX20

Toote nr 018124 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

25 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

8 mm

Otsik

TX20

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme pikkus (lg)

25 mm

Materjal

A2

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Toote kaal (ühiku kohta)

1,900 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave