Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Üldkruvi peitpea

 A2 ÜLDKR.3.5X50 TÄISK.PP.C3 TX

Toote nr 0182723550

EAN 4068362661525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Üldkruvi peitpea

Toote nr 0182723550

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

A2 roostevaba täiskeermega TX-pea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Pikkus (l)

50 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

6,8 mm

Otsik

TX10

Keerme pikkus (lg)

50 mm

Südamiku läbimõõt

3,4 mm

Materjal

A2

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

2,000 g

Kruvi vajab heakskiitu