Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peenkeermega kroonmutter DIN 935, teras 8, tsingitud, (A2K)

DIN935 KROONMUTTER M36X1,5 ZN 8 AV55

Toote nr 0345363

EAN 4038898540960

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenkeermega kroonmutter DIN 935, teras 8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 0345363

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M36 x 1,5

Kõrgus (h1)

38 mm

Väline kinnitus (s1)

WS55

Materjal

Teras

Omadusklass

8

Pind

A2K

DIN

935

Laius nurkade vahel (e)

60,79 mm

Tüübikinnitus (m1)

21,9 mm

Samm

1,5 mm

Kinnitus

Krooniga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave