Üldkruvi peitpea
Roostevabast terasest A2 täiskeermega peitepea TX
A2 ÜLDKR.4.0X30 TÄISK.PP.C3 TX
Toote nr 018272430
EAN 4056807009841
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
A2 roostevaba täiskeermega TX-pea
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7,8 mm |
Otsik | TX20 |
Keerme pikkus (lg) | 30 mm |
Südamiku läbimõõt | 3,9 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,600 g |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |