Üldkruvi TX peitpea, tsingitud, täiskeere
ÜLDKR. 3X30 PP.TÄISK. TX10
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Lõikesoon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 3 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 6 mm |
Otsik | TX10 |
Keerme pikkus (lg) | 30 mm |
Südamiku läbimõõt | 2,1 mm |
Materjal | C1022 |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,100 g |
Heakskiit | CE |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |