Avatud hoiukarp riiulile
MK-KARP 3010-6 SININE
Toote nr 095730106
EAN 4053479971322
Karp on ideaalne lahendus kõigile riiulitele, kappidele ja tööjaamadele, pakkudes mugavust ja korrastatust. Kaste saab turvaliselt üksteise peale laduda, mis säästab ruumi ja lihtsustab hoiustamist. Krobeline põhi hoiab väikseid osi libisemast ja võimaldab neid kergemini kätte saada ka kasti põhjast.
- Sobib mõõtmetelt kõigile standardriiulitele, kappidele ja tööjaamadele
- Karpe saab turvaliselt üksteise peale laduda
- Krobeline põhi hoiab väikseid osi libisemast ja võimaldab neid kergemini kätte saada ka kasti põhjast
- Vastupidavad õlidele, enamikule hapetele, leeliselistele ja lahustitele
Andmelehed(X)
Värv | Sinine |
Pikkus (L1) | 300 mm |
Laius (B2) | 92 mm |
Kõrgus (H2) | 82 mm |
Sisemine laius (B1) | 75 mm |
Kõrgus (põrandast virnastamisääreni) | 82 mm |
Pikus (sisemine alus) (L3) | 257 mm |
Materjal | PP |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!