Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX C-siin 41/22

VARIFIX C-SIIN 41/22 2M ZN

Toote nr 0862001238

EAN 4053479628417

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX C-siin 41/22

Toote nr 0862001238

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

C-profiil mitmete paigaldusvõimaluste ja ulatuslike süsteemikomponentidega
  • Otsakorgid puhta, ilma teravate nurkadeta välimuse tagamiseks on müüdaval eraldi

  • Siine saab hõlpsasti joondada, kasutades küljel asuvaid skaalamärke

  • Müraisolatsiooni elemendid igale siinisuurusele

  • Talub suurt koormust tänu optimaalsetele profiiliristlõigetele ja pidevale keevisõmblusele
Märkus
  • Sobib ka kasutamiseks väljas! Välispaigaldamiseks valige kas meie roostevabast terasest või kuumtsingitud tootevalik (hdg)

  • Arvutused, sealhulgas struktuurianalüüs ja ankurpaigutus, tehakse tarkvara VARIFIX abil

  • Meie „Cradle to Cradle Certified“ tooted säästavad ressursse ja sisaldavad vähe kahjulikke aineid. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Peamiselt keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutatakse tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius (B)

41 mm

Kõrgus (H)

22 mm

Siini pikkus (L)

2000 mm

Pind

A2K

Tuleohutuse sertifikaat

Jah

Materjal

Teras

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
VARIFIX® raamikinnitus Power Lock 41 süsteemile

RAAMI-KRONSTEIN-41-SIINILE

Saab kasutada kõigi süsteemi 41 VARIFIX® siinidega ja VARIFIX® kiirlukustiga
x 10 tk
VARIFIX® liblikmutter, profiil 41 Kõikide VARIFIX® süsteemi 41 C-paigaldussiinide monteerimiseks

VARIFIX TIIBMUTTER PROF.41-M10

x 50 tk
VARIFIX Power Lock 41 kanalimutter Kõigi 41 profiili jaoks, saab kasutada siseruumides

KIIRLUKUSTI-41-SIINILE-M10

x 20 tk
Kuuskantpeaga betoonikruvi W-BS/S

BETOONIKRUVI W-BS 8X60MM ZN

Tsingitud terasest versioon paistab silma väga suure kandevõime ja tõhusa paigaldusega ning sobib ideaalselt metallkonstruktsioonide kinnitamiseks.
x 50 tk