Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas

Ühekordsed nitriilkindad Grip oranž
NITRIILKINNAS GRIP ORANZ XL

Toote nr 0899470123
EAN 4053479687551

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas

Toote nr 0899470123

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
  • Äärmiselt rebenemiskindlad

  • Pulbri- ja lateksivaba

  • Silikoonivaba tootmisprotsess

  • Oranž värv parandab nähtavust

  • Praktilises ühekordselt kasutatavas dosaatoris
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Keemiatööstus

  • Töökoja tegevused

  • Värvimis-, lakkimis- ja poleerimistööd

  • Elektroonika ja arvutitööstus

  • Laboratoorsed tööd ja uuringud

  • Puhastus ja hooldus

  • Toote kaitse ja trükitööstus

Värv

Oranž

Suurus

XL

Materjal

Nitriil

Siseviimistlus

Pulbrivaba

Standardid

ISO 21420, EN 374

Kategooria

III

Pikkus

240 mm

Sõrme materjali paksus (sile)

0,18 mm

Sõrme materjali paksus (tekstuuriga)

0,27 mm

Peopesa materjali paksus (tekstuurne)

0,23 mm

Manseti materjali paksus (sile)

0,11 mm

Tolerants, materjali paksus (+/-)

0,01 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave