Tekstiilipesur SEG 10 COMPACT
PESEV IMUR SEG10 COMPACT
Toote nr 0701114000
EAN 4065746431361
- Suurepärane vee imamise tulemus: äärmiselt madal jääkniiskus pärast puhastamist, mis tähendab, et puhastatud polstreid ja vaipu saab kiiresti uuesti kasutada.
- Ideaalne polstri ja sõiduki sisemuse puhastamiseks
- Pidev kontroll puhastusprotsessi ja vee väljatõmbamise tulemuslikkuse üle tänu suurele läbipaistevale kaanele
- Praktiline kandmissang ja hoidikud juhtme ja otsakute jaoks tagavad lihtsa transpordi
- Kompaktne, ruumisäästlik disain
Nõuetekohase väljatõmbamise tagamiseks tuleb otsakut liigutada horisontaalselt piki põrandat või polstrit.
Andmelehed(X)
Peamiselt polstri puhastamiseks, kuid sobib ka plekkide eemaldamiseks väikestelt vaiba piirkondadelt. Võib kasutada ka suurematel pindadel koos lisavarustuses oleva põrandaotsakuga (art. no. 0701111005).
Nominaalpinge | 230 V |
Mootori väljund | 1380 W |
Vooluhulk | 1 l/min |
Alarõhk | 273 mbar |
Mageveepaak | 8 l |
Musta vee paak | 7 l |
Max puhastuslahus | 40 °C |
Pikkus | 575 mm |
Laius | 330 mm |
Kõrgus | 445 mm |
Masina kaal | 9,8 kg |