Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN
DIN338 HSCO 1.8MM PUUR
Toote nr 062618
EAN 4053479927428
Andmelehed(X)
Sobib masinatüübile | Akukruvikeeraja, Puur, Pedaaliga puurmasin |
Töödeldav materjal | Roostevaba teras, Teras, Malm |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Läbimõõt (Ø) | 1,80 mm |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 18,00 mm |
Võlli läbimõõt | 1,80 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Pind | PL |
Lõikematerjal | HSCo |
Otsa nurk | 130 Degree |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |