1/2-tolline jõupadruni pikendus 1/2-tolline pikendus kuullukuga
1/2 JÕUPADRUNI PIKENDUS 150MM
Toote nr 071413 23
EAN 4011231710640
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
- Sobib kõigile standardsetele suruõhk- ja elektrikruvikeerajatele
- Standard: nelikantvõti, vastab DIN 3121-le
- Pind: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus (S2) | 1/2 tolli |
Otsa suurus (D2) | 1/2 tolli |
Pikkus (L1) | 150 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 25 mm |