ALB 18 COMPACT M-CUBE akuga lehepuhur
LEHEPUHUR ALB 18 COMPACT AKUTA
Toote nr 5701431000
EAN 4099618482212
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
Võimas ja vaikne akuga puhur lehtede ja mustuse kiireks eemaldamiseks
- Tõhus harjadeta mootor suurepärase jõudluse ja pika aku tööea tagamiseks
- Puhumisvõimsuse täpne kontroll
- Lukustatav kiiruslüliti tagab pidevas töörežiimis ühtlase puhumisvõimsuse
- Peenike ja hästi tasakaalustatud käepideme disain, kummikattega haardepinnaga, mis võimaldab väsimustundeta töötamist
- Polsterdatud õlarihm ergonoomilise tööasendi tagamiseks
- Vastupidav, kergesti eemaldatav puhuri toru metallist kaitserõngaga
- Ruumisäästlik hoiustamine tänu praktilisele riputusaasale
- Vaikne tänu akutoitele, ideaalne müratundlikesse piirkondadesse
- Tõhus puhastus õhuvoolukiirusega 12 200 l/min läbi ümara otsiku
- Meeldivalt vaikne töö helirõhutasemega 97 dB
- Madal vibratsioon 1,3 m/s² mugavaks töötamiseks
- Lihtne käsitseda tänu kaalule, mis on ilma akuta vaid 2,24 kg ja akuga 2,9 kg
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Õhuvool (ümmargune otsik) | 12200 l/min |
Vibratsioon | 1,3 m/s² |
Helirõhu tase | 97 dB |
Masina kaal ilma akuta | 2,24 kg |
Masina kaal koos laetava akuga | 2,9 kg |
ALB 18 COMPACT M-CUBE akuga lehepuhur kaasas:
1
x
Carrying strap
SP-SHOULDERSTRAP
Kogus:
1
x