Turvaline automaatne pikendusjuhe EKA 13-S
PIKENDUSJUHE EKA 13-S 3X1.5MM² 13M
Toote nr 0774013000
EAN 4099618264351
Ohutu ja mugav kasutada
Kaablit juhitakse pealekerimise ajal vasakule ja paremale, et tagada ühtlane jaotus. Pidurifunktsioon minimeerib riski, et kaabel võib tahtmatult lahti paiskuda, kui see kogemata vabastatakse.
Korpus kaitseb kaablit mustuse eest
Vastupidav suletud plastikust korpus kaitseb kaablit ja kerimismehhanismi tolmu ja muude saasteainete eest.
Termiline automaatkaitse hoiab ära ülekoormuse
Ülekuumenemiskaitse käivitub, kui kaabel ei ole piisavalt välja keritud ja suure voolu tõttu tekib soojus.
Võimalik on nii seina- kui ka laepaigaldus
Klamber tagab turvalise kinnituse sirgetele pindadele.
Kaitstud üle 1 mm suuruste tahkete võõrkehade ja pritsiva vee eest
Mistahes suunast vastu korpust pritsitav vesi ei avalda kahjulikku mõju.
Tarnekomplekti sisu
Paigalduskronstein
1,60 m ühendusjuhtmega
Andmelehed(X)
Kaabli pikkus (rullikeeratud) | 13 m |
Kaabli tüüp | H07RN-F3G1.5 mm² |
Kaabli pikkus (väline) | 1,6 m |
IP kaitseklass | IP 44 |
Nominaalpinge | 240 V/AC |
Toide (kokkurullitud kaabliga) | 1600 W |
Võimsus (lahti rullitud kaabliga) | 2400 W |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 50 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 340 x 190 x 308 mm |
Pesa tüüp | Üks löögikindel pesa 16 A |
Pistiku tüüp | E+F |