Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Turvaline automaatne pikendusjuhe EKA 13-S
Praktiline ja turvaline automaatne pikendusjuhe kvaliteetse H07RN-F kummikaabliga, mis tagab töökohal korra ja ohutuse
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ohutu ja mugav kasutada
Kaablit juhitakse pealekerimise ajal vasakule ja paremale, et tagada ühtlane jaotus. Pidurifunktsioon minimeerib riski, et kaabel võib tahtmatult lahti paiskuda, kui see kogemata vabastatakse.
Korpus kaitseb kaablit mustuse eest
Vastupidav suletud plastikust korpus kaitseb kaablit ja kerimismehhanismi tolmu ja muude saasteainete eest.
Termiline automaatkaitse hoiab ära ülekoormuse
Ülekuumenemiskaitse käivitub, kui kaabel ei ole piisavalt välja keritud ja suure voolu tõttu tekib soojus.
Võimalik on nii seina- kui ka laepaigaldus
Klamber tagab turvalise kinnituse sirgetele pindadele.
Kaitstud üle 1 mm suuruste tahkete võõrkehade ja pritsiva vee eest
Mistahes suunast vastu korpust pritsitav vesi ei avalda kahjulikku mõju.
Tarnekomplekti sisu
Paigalduskronstein
1,60 m ühendusjuhtmega
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!