Turvakingad S1PS Jalas EXALTER 9935
TURVASANDAAL JALAS EXALTER 9935 S1PS 42
Toote nr 9501020353
EAN 6408487513107
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 42 |
Kingapealsete materjal | Mikrokiud |
Ohutuskategooria | S1PS |
Standardid | ISO 20345:2022 |
ISO | 20345:2022 |
Jala laius | Keskmine |
Turvanina materjal | Alumiinium |
Jalatsi suurus EU | 42 |
Jalatsi suurus UK | 8 |
Jalatsi suurus US | 9 |