Trossilukk, happekindel teras
DIN741 A4 8MM TROSSILUKK C4
Toote nr 052099168
EAN 4053479914282
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
A4 happekindlast roostevabast terasest DIN 741 trossilukk tagavad vastupidavuse ja töökindluse nõudlikus kasutuses. Happekindel roostevaba teras tagab pika kasutusea ja vähendab hoolduskulusid.
Trossilukk on valmistatud A4 happekindlast roostevabast terasest, mis muudab selle erakordselt vastupidavaks ja kauapüsivaks. Olgu kasutusala paadisõit, ehitus või muu, see trossilukk on usaldusväärne valik.
- Standardid: DIN 741
- A4 happekindlast terasest materjal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
- Esimene trossilukk kinnitatakse trossi aasa lähedale nii, et kui trossi aas on ümmargune, on see trossiluku kahekordse läbimõõdu kaugusel.
- Trossilukud tuleb paigutada üksteisest piisavalt kaugele, et nende vahele jääks vähemalt üks trossiluku laius.
- Trossilukud tuleb alati asetada trossi koormamata otsa.
Standardid | DIN 741 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Sobib trossi läbimõõdule (d) | 8 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Kõrgus (h1) | 34 mm |
Poldi vahe | 10 mm |
Laius (b1) | 16 mm |