Turvajalatsid Jalas 1878 OFFROAD
TURVASAABAS OFF ROAD 35
Toote nr 5357232350
EAN 6408487502071
Turvanina
Alumiinium
Naelatõke
Teras
Tald
Kuumakindel Enduro nitriilkummist hea haarduvusega tald
Sisetald
Topeltpadjanditega FX2 Pro sisetallad
Vooderdus
Tehniline fliisvooder
Jalanõude otsad on kaitstud PU ülekattega
Kaitseklass
EN 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 35 |
Jalatsi suurus EU | 35 |
Kingapealsete materjal | PUR-kattega nahk |
Ohutuskategooria | S3 |
Standardid | ISO 20345 |
Jala laius | Lai |
Turvanina materjal | Alumiinium |
Jalatsi suurus UK | 2 |
Jalatsi suurus US | 3.5 |