Tuletõkkevaht Sealfire W350
Tuletõkkevaht Sealfire W350
SEALFIRE W350 T-TÕKKEVAHT GUN ETA
- See kinnitub korralikult mitmesuguste ehitusmaterjalide külge, nagu müüritis, betoon, teras, kips ja puit.
- See täidab ära ebaühtlased vuugid.
- Väga vastupidav kemikaalidele, kulumisele ja veele.
- Vuuki saab tasandada või üle värvida.
Andmelehed(X)
Sisukord | 750 ml |
Keemiline alus | Polüuretaan |
Tihedus | 1,2 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | 20 °C juures, 50% suhteline õhuniiskus |
Värv | Punane |
Konteiner | Purk |
Ühenduse laius min | 10 mm |
Max ühenduse laius | 50 mm |
Min. temperatuurikindlus | -40 °C |
Max. temperatuurikindlus | 90 °C |
Min töötlemistemperatuur | 5 °C |
Max töötlemistemperatuur | 30 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 30 °C |
Min. naha moodustumise aeg | 20 min |
Nahkumise tingimused | 20 °C juures, Ri 0 65% suhtelise õhuniiskuse juures, 100 µ märgkihi paksus |
Täielik kõvenemiskiirus | 20 mm/d |
Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused | 20 °C ja 50% suhteline õhuniiskus |
Täielik kõvastumiskiirus/tingimused | 20 mm/d / 20 °C ja 50% suhteline õhuniiskus |
Voolavus (maht) umbes | 40 dm³ |
Silikoonivaba | Jah |
Ehitusmaterjali klass | B1 - Madala süttivusega |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt DIN EN 13501-1 |
Tulepüsivuse klass | EI120 |
Ultraviolettkindlus | Ei |
Lõhn | 0 - ei ole kohaldatav |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | jahe ja kuiv hoiukoht, 10 °C kuni 25 °C |
Sisu kaal | 770 g |
Toote kaal (ühiku kohta) | 850,000 g |