Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tulekindel silikoon SIL 240

TULETÕKKESILIKOON SIL240 310ML

Toote nr 08923141

EAN 4068362661877

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tulekindel silikoon SIL 240

Toote nr 08923141

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fireseal - passiivsed tuletõkkesüsteemid
Tulekindlusklass EI 240
  • Lineaarsete liidete tihendamiseks

  • Elastne ühekomponentne silikoon, mis tagab täiusliku tihenduse, takistades suitsu, mürgiste aurude, kuumuse ja leekide levikut läbi seinte ja ruumide vaheliste põrandate

  • Kasutada koos kivivillaga, et saavutada EI-tulekindlusklass

  • Suurepärane elastsus

  • Optimaalne nakkumine isegi poorsetel materjalidel, nagu betoon, kipsplaat jne.

  • EI TOHI üle värvida

  • Vananemis- ja ilmastikukindel, hea vastupidavus UV-kiirgusele, lõhnatu

  • Ei soovitata kasutada plastmaterjalidega, nagu PE, PP, PTFE, ega veega pidevas kokkupuutes olevate pindade tihendamiseks, samuti horisontaalsete seinaliidete puhul ega peeglite, marmori või loodusliku kivi liimimiseks

  • Suur tulekindlus, kuni 240 minutit (sõltuvalt liite tüübist)

  • Sobib igasuguse pikkusega liitekohtadele

  • Pikk tulekindlusaeg isegi vaid 100 mm paksuste seinte korral - teiste tootjate puhul oleks vaja suuremat paksust, mida ehitusplatsil tavaliselt ei leidu, ning see muudab nende toodete sertifikaadi kehtetuks

  • Toodet saab kasutada lisaks põrandatele ka betoonist, kipsplaadist ning täis- ja kärgtellistest seinte puhul, tingimusel et nende paksus on vähemalt 100 mm

  • Tänu oma elastsusele kohandub see hõlpsasti erinevate liidete geomeetriatega

  • Lihtne käsitseda ja peale kanda: saab peale kanda tavalise silikoonipüstoliga

  • Ühe padruni tootlikkus: umbes 3 m (10 × 10 mm tihendi puhul)
Märkus

Sertifikaadid: www.wuerth.it/progettisti



Järgige alati paigaldusjuhiseid



Kuna materjal ei ole paisuv, ei sobi see läbiviikudega (torud, kaablid jne) liidete tulekindlaks tihendamiseks. Kasutage teisi Fireseali süsteeme

Tulekindlusnäitajad vastavalt standardile EN 13501-2 - seinakonstruktsioonid
Min seina paksus (mm)Näite nimiLiitekoha laius mmKivivilla paksus (mm) (tihedus ≥ 45 kg/m3)SIL 240 silikooni paksus (mm)Tulekindlus
100C4020*10*EI 120
100D1020*10*EI 120
*Paigaldamine seina mõlemale poolele
Tulekindlusnäitajad vastavalt standardile EN 13501-2 - laekonstruktsioonid
Min lae paksus (mm)Näite nimiLiitekoha laius mmKivivilla paksus (mm) (tihedus ≥ 45 kg/m3)SIL 240 silikooni paksus (mm)Tulekindlus
150G4050*20*EI 180
150H1050*10*EI 240
*Paigaldamine lae mõlemale poolele
Kasutusala
Juhised
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Suurt tulekindlust nõudvate lineaarsete liidete tulekindlaks tihendamiseks


Sobib kasutamiseks nii seintel kui ka põrandatel

Värv

Valge

Sisukord

310 ml

Ultraviolettkindlus

Jah

Säilivusaeg alates tootmisest

18 Month

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

5 °C - 35 °C

Shore A kõvadus

25

Keemiline alus

Neutraalne silikoonpolümeer

Täielik kõvenemiskiirus

2 mm/d

Tihedus

1,4 g/cm³

Min. naha moodustumise aeg

20 min

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kvaliteetne silikoonipüstol tuubidele

SILIKOONIPÜSTOL 310ML

Kvaliteetne disain, poolavatud, plekist korpus, plastkäepidemega