Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tulekindel silikoon SIL 240
Fireseal - passiivsed tuletõkkesüsteemid
Tulekindlusklass EI 240
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lineaarsete liidete tihendamiseks
- Elastne ühekomponentne silikoon, mis tagab täiusliku tihenduse, takistades suitsu, mürgiste aurude, kuumuse ja leekide levikut läbi seinte ja ruumide vaheliste põrandate
- Kasutada koos kivivillaga, et saavutada EI-tulekindlusklass
- Suurepärane elastsus
- Optimaalne nakkumine isegi poorsetel materjalidel, nagu betoon, kipsplaat jne.
- EI TOHI üle värvida
- Vananemis- ja ilmastikukindel, hea vastupidavus UV-kiirgusele, lõhnatu
- Ei soovitata kasutada plastmaterjalidega, nagu PE, PP, PTFE, ega veega pidevas kokkupuutes olevate pindade tihendamiseks, samuti horisontaalsete seinaliidete puhul ega peeglite, marmori või loodusliku kivi liimimiseks
- Suur tulekindlus, kuni 240 minutit (sõltuvalt liite tüübist)
- Sobib igasuguse pikkusega liitekohtadele
- Pikk tulekindlusaeg isegi vaid 100 mm paksuste seinte korral - teiste tootjate puhul oleks vaja suuremat paksust, mida ehitusplatsil tavaliselt ei leidu, ning see muudab nende toodete sertifikaadi kehtetuks
- Toodet saab kasutada lisaks põrandatele ka betoonist, kipsplaadist ning täis- ja kärgtellistest seinte puhul, tingimusel et nende paksus on vähemalt 100 mm
- Tänu oma elastsusele kohandub see hõlpsasti erinevate liidete geomeetriatega
- Lihtne käsitseda ja peale kanda: saab peale kanda tavalise silikoonipüstoliga
- Ühe padruni tootlikkus: umbes 3 m (10 × 10 mm tihendi puhul)
Sertifikaadid: www.wuerth.it/progettisti
Järgige alati paigaldusjuhiseid
Kuna materjal ei ole paisuv, ei sobi see läbiviikudega (torud, kaablid jne) liidete tulekindlaks tihendamiseks. Kasutage teisi Fireseali süsteeme
| Tulekindlusnäitajad vastavalt standardile EN 13501-2 - seinakonstruktsioonid | |||||
| Min seina paksus (mm) | Näite nimi | Liitekoha laius mm | Kivivilla paksus (mm) (tihedus ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 silikooni paksus (mm) | Tulekindlus |
| 100 | C | 40 | 20* | 10* | EI 120 |
| 100 | D | 10 | 20* | 10* | EI 120 |
| *Paigaldamine seina mõlemale poolele | |||||
| Tulekindlusnäitajad vastavalt standardile EN 13501-2 - laekonstruktsioonid | |||||
| Min lae paksus (mm) | Näite nimi | Liitekoha laius mm | Kivivilla paksus (mm) (tihedus ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 silikooni paksus (mm) | Tulekindlus |
| 150 | G | 40 | 50* | 20* | EI 180 |
| 150 | H | 10 | 50* | 10* | EI 240 |
| *Paigaldamine lae mõlemale poolele | |||||
Suurt tulekindlust nõudvate lineaarsete liidete tulekindlaks tihendamiseks
Sobib kasutamiseks nii seintel kui ka põrandatel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!