Tugevast terasest vormitud seekel, kuumtsingitud
Kõrgtugevast terasest kuumtsingitud seekel
SEEKEL 25MM TUGEV
Toote nr 052390001
EAN 4056807015996
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
Kandevõime | 8500 kg |
Seekli läbimõõt (d1) | 25 mm |
Seekli poldi läbimõõt (d2) | 28 mm |
Seekli siseläbimõõt (d3) | 60 mm |
Seekli sisemine laius (b1) | 43 mm |
Sisemine seekli kõrgus (h1) | 81 mm |
Materjal | ST |
Pind | HDG |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2012,000 g |