Tüüpi Q haagid
HAAK Q-38 11.2 MM
Toote nr 048011238
EAN 4016429005058
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K), resineeritud
DKN 3065 Combi jaoks, 07035560 art. nr. ja DIGA WO-KN16/75, art. nr. 086495
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Katusepaneelid, tuletõkkepaneelid, aluskonstruktsioonid, betooni vormid, plaatimine, kastid, ühekordsed kaubaalused, kastid jne.
![]() | |
Laius (b1) | 11,3 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Traadi laius | 1,64 mm |
Traadi paksus | 1,87 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kinnitus | Vaigutatud |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
