Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtme otsakingad, isoleerimata, sortiment 1200 osa Orsy kohvris 4.4.1

JUHTMEOTSAHÜLSSIDE KOMPL. 1200TK.

Toote nr 5964055700

EAN 4046777770193

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtme otsakingad, isoleerimata, sortiment 1200 osa Orsy kohvris 4.4.1

Toote nr 5964055700

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mõõtmete tolerantsid vastavalt standardi DIN 46228 osale 4.

UL ja CSA sertifikaadiga

Märkus

UL-sertifikaadiga juhtmeotsahülsside kokkusurumistangid: Kood 0714107142, 0714107152, 0714107162, 0714107172, 0714107181, 0714107182.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt vastavalt DIN EN 60228 klassidele 5 ja 6

Süsteemi mõõtmed

4.4.1

Juhtme otsakingad, isoleerimata, sortiment 1200 osa Orsy kohvris 4.4.1 kaasas:
1 x
Sahtli sisu, plast, 4.4.1

ORSY SYSTEM SISU 12-LAHTRIT

Kirjeldus:
Lahtrite arv: 12 Stck(pcs)
Fikseeritud suurusega lahter erinevate väikeste osade korrastatud hoidmiseks ja mugavaks kättesaamiseks. Saab kasutada kombinatsioonis teiste süsteemi jaoturitega.
Kogus: 1 x
1 x
Süsteemi kohver 4.4.1

ORSY KOHVER 4.4.1 (MUST KAAS)

Kirjeldus:
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde): 370 x 278 x 85 mm
Ideaalne koos kulumaterjalidega kasutatavate väikeste osade, seadmete ja tööriistade hoidmiseks
Kogus: 1 x
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

JUHTMEOTSAHÜLSS 0.5X6.0MM DIN46228

Kirjeldus:
0.5 mm²; 6 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

JUHTMEOTSAHÜLSS 0.75X6.0MM DIN46228

Kirjeldus:
0.75 mm²; 6 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

JUHTMEOTSAHÜLSS 0.75X10.0MM DIN46228

Kirjeldus:
0.75 mm²; 10 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,0X6,0

Kirjeldus:
1.0 mm²; 6 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,0X10,0

Kirjeldus:
1.0 mm²; 10 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

Kirjeldus:
1.5 mm²; 7 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X10,0

Kirjeldus:
1.5 mm²; 10 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X12,0

Kirjeldus:
1.5 mm²; 12 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0

Kirjeldus:
2.5 mm²; 7 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X12,0

Kirjeldus:
2.5 mm²; 12 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

JUHTMEOTSAHÜLSS 4.0X12MM DIN46228

Kirjeldus:
4.0 mm²; 12 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta
100 x
Juhtme otsaking ilma plastkatteta

WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-10,0X18,0

Kirjeldus:
10.0 mm²; 18 mm
Laiendatud kate ühenduskaabli silumiseks
Kogus: 100 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele