Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tüübliga juhtmeside

JUHTMESIDE 4.6X200 MUST TÜÜBLIGA

Toote nr 9500010110

EAN 4066443121302

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tüübliga juhtmeside

Toote nr 9500010110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaabliside kinnitusankruga võimaldab lihtsat ja kiiret kruviga paigaldust ning vastupidavat ja usaldusväärset lahendust. Oluline toode turvaliseks ja stabiilseks kinnitamiseks.

Juhtmeside kinnitusankruga on ideaalne lahendus tõhusaks kinnitamiseks. Selle üheosaline konstruktsioon muudab paigaldamise kiireks ja lihtsaks. Toode on vastupidav ja töökindel. See paigaldustoode on asendamatu abivahend erinevateks kinnitustöödeks, tagades turvalise ja stabiilse tulemuse.



  • Juhtmeside koos kinnitustüübliga

  • 1-osaline komplekt

  • Lihtne, kiire ja vastupidav paigaldus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSobib välitingimustes kasutamiseks
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kuumutatav pitsrõngaskontakt

TERMO KAHANEV OTSIK SININE M6

Poolläbipaistev termokahanev jätk võimaldab hõlpsasti ühendust visuaalselt kontrollida
x 100 tk
Juhtmeotsik isoleerimata

JUHTMEOTSIK EMA 6.3 /0.5-1.0

Isoleeritud juhtmeotsik

JUHTMEOTSIK EMA 6.3 SIN KAETUD

Täisisolatsiooniga messingist juhtmeotsik (pesa).
x 100 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Kaablilõikurid

KAABLILÕIKUR 14MM

Autokaabel FLRYY PVC isolatsioon

AUTOKAABEL 5X1.5MM²

Sõiduki ühenduskaabel (välimise mantliga) haagiste, veoautode ja muude sõidukite jaoks
x 50 m
Kaitsekõri Schlemmer Polyflex ADR

JUHTMESPIRAALKÕRI POLYFLEX ADR Ø17MM

Schlemmer Polyflex (PA66) on painduv ja veekindel kaitsekõri nõudlikele autotööstuse rakendustele. ADR-i heakskiiduga.
x 50 tk
Laetav käeshoitav LED-valgusti Ergopower Blade

TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER BLADE

Käeshoitav LED töövalgusti kitsa lambipeaga
x 1 tk
Rõngaga pressitav kaabliking DIN 46234 ja sarnased

KAABLIKING 35MM²/M10 DIN46234

x 50 tk
Akutoitel LED-töövalgusti Ergopower Mini 10W

TÖÖVALGUSTI ERGOPOWER MINI 10W

Väike, kuid võimas laetav LED töövalgusti, talub kokkupuudet nii tolmu kui veega (IP67)