Keermeparandusvedru W.TEC® INSERT COIL
W.TEC A2 VEDRU SG M16X16
Toote nr 462616 16
EAN 4045727157312
Täiuslik vahend
- Vähese tugevusega metallmaterjalides
- Plastides
Optimaalne jõujaotus
Keermeparandusvedru paindlikkus kompenseerib kalde ja nurga vead
Keermeparandusvedru sobitub kindlalt
Keerme minimaalne hõõrdemoment ja väändepinge
Suurem korrosioonikindlus
Ruumi ja kaalu vähendamine
Vähem vajalikke ühenduspunkte ja/või väiksemad poldid
Kulud on viidud miinimumini
Keerme tugevdamisega vähenevad tunduvalt remondikulud
Integreeritud kahjukaitse
Kinnitusmoment on võrreldav DIN 267 osa 15 või DIN EN ISO 2320 väärtustega.
Kinnitusmoment on võrreldav DIN 267 osa 15 või DIN EN ISO 2320 väärtustega.
Andmelehed(X)
Vastupidav keere nelja sammuga.
1. samm:
Puurige ava või puurige kahjustatud keere välja
2. samm:
Loo vastuv keere
- Keermepuuri abil
VÕI
- Ilma lõikamiseta, kasutades veelgi vastupidavama keerme saamiseks valtsivat keermepuuri
3. samm:
Sisestage keermeparandusvedru
- Keermeparandusvedru saab paigaldada nii mehaaniliselt kui ka käsitsi, kasutades vastavat sissekeeramistööriista.
4. samm:
Sisestage keermestaja
- Keermestage ettevaatlikult eelnevalt määratud katkestuspunktini ja seejärel eemaldage. Automaatseid keermestajaid on saadaval ka seeriatootmiseks.
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kinnitus | Kadumist vältiva fiksaatoriga |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M16 |
Pikkus sisseehitatud olek (l1) | 16 mm |
Välisläbimõõt (d1) | 18,5 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Samm | 2 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 16,5 mm |
Min/max ava sügavus | 25 mm |
Nõutav keere poldiaugu juures | 23 mm |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Klammerdamine keerme geomeetria järgi |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |