Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Torusplint ISO 8752 vedruteras

ISO 8752 torusplint teras
ISO8752 TORUSPLINT 2.0X30

Toote nr 04752 30

EAN 4011231403986

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Torusplint ISO 8752 vedruteras

Toote nr 04752 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kinnituselemendid, mida kasutatakse sarnaselt soonpoltidega

  • Kasutamiseks muhvidena poltide/kruvide jaoks, peamiselt rakendustes, kus esinevad märkimisväärsed nihkejõud

  • Poltide ja kruvide koormus väheneb, mis võimaldab kasutada väiksemaid mõõtmeid

  • 0,2-0,5 mm ülemõõt võrreldes nimiläbimõõduga tagab tugeva ja kindla kinnituse

  • Kooniline ots hõlbustab torusplindi sisestamist avasse

  • Torusplinte saab uuesti eemaldada ilma kahjustusi tekitamata
Märkus

Avade läbimõõt on sama, mis nimiläbimõõt (tolerants 12 H).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

2 mm

Pikkus (l1)

30 mm

Materjal

SPGST

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

Vastupidav konstruktsioon

Standardid

ISO 8752

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave