Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toruklamber M10

TORUKINNITUS 53-58MM M10 KZN

Toote nr 5254210058

EAN 4068362869037

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Toruklamber M10

Toote nr 5254210058

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahe poldiga klambrid kahe keermestatud avaga toru mõõtmetele kohandamiseks
  • Kaks keermestatud ava toru mõõtmetele kohandamiseks

  • Täielikult avatav toruklamber võimaldab toru kiiresti ja lihtsasti paigaldada, eelkõige lakke paigaldamisel

  • Poldid kinnituvad plastist lukustiga, et need välja ei kukuks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Suur kandevõime kasutamiseks torustikes, küttesüsteemides, seadmeehituses ja torujuhtmetes, eeskätt välitingimustes või tööstushoonetes.

Min/max haarde vahemik (ØD)

53-58 mm

Lubatud koormus

2 kN

Ühenduskeere (G)

M10 x M12

Metall-liistu laius (BM)

25 mm

Metalllindi paksus (tM)

2,5 mm

Materjal

Teras

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 100 °C

Kaal

196 g

Pikkus (L)

111 mm

Ultraviolettkindlus

Jah

Halogeenivaba

Jah

Vastupidavus

Alkohoolsed lahused, Vananemine, Osoon, Lahjendatud happed ja leelised

Kloorivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Pind

HDG

Keerme tüüp

M

Ehitusmaterjali klass

B2 - Tavapäraselt süttiv

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave