1/4-tolline magnethülss kuuskant
MAGNETHÜLSS 1/4 3/8
Toote nr 0614176716
EAN 4011231509770
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
- 1/4-tolline tööriista kinnitus, E, 6.3
- Pikkus 51 mm
- Materjal: kroomvanaadiumteras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 3/8 tolli |
Kinnitus | E 6.3 (1/4 tolli) |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Otsa tüüp | Välise kuuskandi jaoks |
Pikkus (L) | 51 mm |
Padrunivõtme sügavus magnetini (l) | 4,2 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D) | 14,6 mm |