Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Üldkruvi Wüpofast ® 2.0
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Üldkruvi Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Üldkruvi Wüpofast ® 2.0

Tsingitud teras, osakeere, peitpea, PZ-otsik

Lugege artikli kirjeldust

43 toodet saadaval
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
Üldkruvi



Freesitud peitpea


  • Kaks toimingut ühes: Sisse kruvimine ja süvistamine

  • Sobib puidule ja furnituurile

  • Väldib pindade pragunemist, lõhenemist või kihistumist

  • Kruvitav materjali ilma katet kahjustamata


Freesvars (suurus 5 x 70 mm)


  • Sisse keeramisel 40% väiksem hõõrdumine

  • Elektritööriistade vähesem kasutamine (pikem kasutusiga)


Peenkeere/harvkeere


  • Tavaline keermesamm väikestel kruvidel tagab parema ühenduse puitlaastplaadis

  • Harvkeere kiireks kruvimiseks


Freesivars koos freespuuriga


  • Vähendatud hõõrdumise tõttu on sisse keeramisel vaja vähem pingutust

  • Vähenenud pragunemine


Terav ots


  • Tagab optimaalse pidamise ilma libisemata

  • Pidev keere

  • Ei kahjusta pinda


PZ-otsik


  • Kõige populaarsem otsik turul

  • Hea ühilduvus/tsentreerimine

  • Hea hoidmine

  • Täiustatud kinnituse täpsus