Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
WÜPLAST® ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, (P3R)
WÜPLAST<SUP>®</SUP> ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, (P3R) - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, (P3R) - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, (P3R) - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

WÜPLAST® ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering, (P3R)

Termoplastide puhul

Lugege artikli kirjeldust

5 toodet saadaval
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
30° keermenurk


  • Radiaalpingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem hõlmatus külgedel

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumisvõime

Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti


  • Materjali säilitamine

Ühenduse suurem kandevõime



Süvistatud südamiku läbimõõt


  • Puuduvad materjali kahjustused

Protsessi usaldusväärsuse parandamine


  • Madalad sissekeeramise pöördemomendid

Turvaline kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroom(VI)-vabad pinnad

  • Kõrge korrosioonikindlus
Märkus

WÜPLASTI kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud klassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid katsetada ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.