Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
WÜPLAST® peitpeaga polt Z-ristsüvendiga WN 1413, teras 10.9, tsingitud, (A3K)
Termoplastide puhul
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
30° keermenurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem hõlmatus külgedel
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumisvõime
Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti
- Materjali säilitamine
Ühenduse suurem kandevõime
Süvistatud südamiku läbimõõt
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Turvaline kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
WÜPLASTI kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud klassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid katsetada ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!