Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
WIT massi universaalpüstol
WIT massi universaalpüstol - 1
WIT massi universaalpüstol - 2
WIT massi universaalpüstol - 3
WIT massi universaalpüstol - 4

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

WIT massi universaalpüstol

Peaaegu kõigi WIT-masside ja silikoonide pealekandmiseks
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
Sobib 150 ml, 330 ml ja 420 ml koaksiaalkassettide, 300 ml torukujuliste kilekassettide, 385 ml, 440 ml ja 585 ml kõrvuti kassettide ja silikoonpadrunite paigaldamiseks



Peale saab kanda järgmisi keemilisi ankruid:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml
Kasutusala