Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Volframkarbiidist poorlev viil SPEED hammastus
Suure jõudlusega freesotsik spetsiaalse SPEED-hamba geomeetria ja uuendusliku kattega, mis tagab suurepärase lõiketulemuse ja pika kasutusea terase, roostevaba terase ja malmi töötlemisel
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kuni 100% suurem lõikevõime terase ja roostevaba terase töötlemisel võrreldes tavapärase topeltlõikesüsteemiga karbiidpuuridega
- Loodud saavutama suurt materjali eemaldamist ilma vibratsioonide negatiivse vibratsiooni mõjuta kasutajale
- Agressiivne freesimisviis, suured laastud, suur materjali eemaldamise kiirus
- Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühenduste täielik kontroll
- Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Kasutamise ajal kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, nagu silmakaitse, kuulmiskaitse, kaitsekindad. Järgige soovitusi pöörlemiskiiruse (n) ja lõikamiskiiruse (Vc) kohta töödeldava materjali jaoks ning tööriista/materjali määranguid ülevaatlikes tabelites. Enne kasutamist veenduge tööriistaajami täiuslik kontsentrilisus ja õiges kinnitusfunktsioonis. Ärge valige kinnituspikkust liiga lühikeseks. Soovitame minimaalseks kinnituspikkuseks umbes 2/3 varre pikkusest. Suure lõikevõime tõttu võib varrel tekkida värvimuutusi. See on tingitud äärmiselt kõrgest temperatuurist ja ei kujuta endast ohutusriski. Töödeldakse tavaliselt vastulöögiga. Sobivad tööriistaajamid: Paindevõlli ajam, sirglihvijad, robotid, tööpingid.
Hööveldamine, servade kontuurimine, pinnatöötlus, keevisõmbluste töötlemine, vormimine, krohvivalu, servade faasimine ja ümardamine.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!