Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
EU+ HSCo 90° versengipuur DIN 335 C
EU+ HSCo 90° versengipuur DIN 335 C - 1
EU+ HSCo 90° versengipuur DIN 335 C - 2
EU+ HSCo 90° versengipuur DIN 335 C - 3
EU+ HSCo 90° versengipuur DIN 335 C - 4
EU+ HSCo 90° versengipuur DIN 335 C - 5

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

EU+ HSCo 90° versengipuur DIN 335 C

Universaalne tööriist äärmiselt asümmeetriliste lõiketeradega (EU) ja täiendava reljeefse lõikeservaga, mis on saadaval ainult Würthist täiusliku versengi lõikamiseks.
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
Äärmiselt asümmeetrilised lõiketerad


  • Optimaalne pinnakvaliteet: täpne ümmargune versengi lõikamine

  • Maksimaalne sujuvus kõikide materjalidega

  • Võimalikud on kõrgemad lõikeväärtused


Eksklusiivne väline lõikeserv


  • Kuni 3x korda kiirem kui tavalised versengipuurid

  • Kuni 2x korda rohkem koonusüvistamisi kui tavalise versengipuuriga

  • Oluliselt väiksem koormus trelliga versengi lõikamisel

  • Sügavamad koonussüvistamised on võimalikud


Universaalseks kasutuseks


Optimaalne jõudlus peaaegu kõikide materjalide ja rakenduste töötlemisel tänu spetsiaalsele otsiku geomeetriale ja HSCo lõikematerjalile



3 faasiga saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav