Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Värvimarker
Kõik värvid on kuumuskindlad kuni 400 °C. Valge värv on nähtav temperatuurini 1000 °C.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sobib ka tumedatele ja läbipaistvatele pindadele.
- Vee- ja kulumiskindel
- Kuivamise järel valguskindel ja ilmastikukindel
- Isopropüülalkoholi, etanooli ja mootoriõli suhtes kindel tint
Suure katvusega märgistused, sh siledatel ja poorsetel pindadel.
Sobib ideaalselt metallurgia ja sepistustööde, masinaehituse, metallitöötluse ning keevitustehnoloogia jaoks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!