Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pika otsaga märkepliiats magnethoidikuga 9 osa
Magnetsulgur: hoiab pika otsaga märkepliiatsi kindlalt hoidikus, hoiab ära mustuse ja niiskuse sissetungimise
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Eemaldatav käepide: märgistus võimalik kuni 90 mm sügavusele
- Teritajaga kork
- Tugev disain praktilise klambriga
Tarnekomplekti sisu
1x pika otsaga märkepliiats, 1x magnethoidik, 7x varusüsi grafiit, D 2,8 mm x P 120 mm
Raskesti ligipääsetavates kohtades märgistamiseks.
Praktiliselt kõigile pindadele, nt autovärvid, keraamilised plaadid, tellised, puit, klaas, kumm, autorehvid, keraamika, betoon, metall, plast jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!