Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Universaalne keemiline ankur WIT-VM 250
Universaalne keemiline ankur WIT-VM 250 - 1
Universaalne keemiline ankur WIT-VM 250 - 2
Universaalne keemiline ankur WIT-VM 250 - 3
Universaalne keemiline ankur WIT-VM 250 - 4
Universaalne keemiline ankur WIT-VM 250 - 5
Universaalne keemiline ankur WIT-VM 250 - 6

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Universaalne keemiline ankur WIT-VM 250

Ankurdusmass betooni, müüritise ja sarrusevarraste järelkinnitamise jaoks.
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
  • Kahekomponentne vaigumört, stüreenivaba vinüülester

  • Pragudega ja pragudeta betooni üksik kinnituspunkt, seismilise vastupidavuse kategooria C1

W-VI-A ankurvarras, W-VD-A ankurvarras, standardne keermestatud varras sertifikaadiga 3.1


  • Müüritise üksik kinnituspunkt (süsteem WIT-SH perforeeritud hülsiga)

WIT-SH sõelhülss, WIT-AS ankurvarras, WIT-IG sisekeermega hülss


  • Üksik kinnituspunkt müüritisele (SH sõelhülsi süsteem)

SH sõelhülss, W-VI-A ankurvarras, sisekeermega ankur W-VI-IG, standardne keermelatt sertifikaadiga 3.1


  • Järelpaigaldatud sarruse ühendus (280 ml, 420 ml, 825 ml)
  • Euroopa tehniline hinnang ETA-12/0164: Üksik kinnituspunkt + pragudega ja pragudeta betoon (ankurvarras W-VD-A, standardne keermelatt sertifikaadiga 3.1), seismilise jõudluse kategooria C1

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-13/1040: Üksik kinnituspunkt + täis- ja kärgplokist koosnev müüritis, autoklaavitud poorbetoon (sõelhülss WIT-SH, ankurvarras WIT-AS, sisekeermega hülss WIT-IG, autoklaavitud poorbetoon ainult sõelhülsiga WIT-SH 18 × 95)

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0757 ja ETA-20/0854: Üksik kinnituspunkt + täis- ja kärgplokist koosnev müüritis, autoklaavitud poorbetoon (sõelhülss SH, ankurvarras W-VI-A, sisekeermega ankur W-VI-IG, keermelatt sertifikaadiga 3.1, autoklaavitud poorbetoon ainult ilma sõelhülsita)

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-12/0166: Sarrusevarraste järelkinnitamine, ainult 280 ml, 420 ml ja 825 ml tuubid

  • EPD: Toote keskkonnadeklaratsioon kooskõlas standarditega ISO 14025 ja EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Kasutusala
Minimaalsed kõvastumisajad betoonis
Alusmaterjali temperatuurTöötlemise aegMinimaalne kuivamisaeg kuiva betooni korralMinimaalne kuivamisaeg märja betooni korral
≥ -10 °C1)90 min24 h48 h
≥ -5 °C2)90 min14 h28 h
≥ 0 °C2)45 min7 h14 h
≥ +5 °C2)25 min2 h4 h
≥ +10 °C2)15 min80 min160 min
≥ +20 °C2)6 min45 min90 min
≥ +30 °C2)4 min25 min50 min
≥ +35 °C2)2 min20 min40 min
≥ +40 °C3)1,5 min15 min30 min
Minimaalsed kõvastumisajad müüritises
Alusmaterjali temperatuurTöötlemise aegMinimaalne kuivamisaeg kuiva müüritise korralMinimaalne kuivamisaeg märja müüritise korral
-10 °C kuni -6 °C1)90 min24 h48 h
-5 °C kuni -1 °C2)90 min14 h28 h
0 °C kuni +4 °C2)45 min7 h14 h
+5 °C kuni +9 °C2)25 min2 h4 h
+10 °C kuni +19 °C2)15 min80 min160 min
+20 °C kuni +24 °C2)6 min45 min90 min
+25 °C kuni +29 °C2)4 min25 min50 min
+30 °C kuni +40 °C3)2,5 min15 min30 min
  • Euroopa tehniline hinnang ETA-12/0164: Üksik kinnituspunkt + pragudega ja pragudeta betoon (ankurvarras W-VD-A, standardne keermelatt sertifikaadiga 3.1), seismilise vastupidavuse kategooria C1

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-13/1040: Üksik kinnituspunkt ning täis- ja kärgplokist koosnev müüritis, autoklaavitud poorbetoon (sõelhülss WIT-SH, ankurvarras WIT-AS, sisekeermega hülss WIT-IG, autoklaavitud poorbetoon ainult sõelhülsiga WIT-SH 18 × 95)

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0757 ja ETA-20/0854: Üksik kinnituspunkt ning täis- ja kärgplokist koosnev müüritis, autoklaavitud poorbetoon (sõelhülss SH, ankurvarras W-VI-A, sisekeermega ankur W-VI-IG, keermelatt sertifikaadiga 3.1, autoklaavitud poorbetoon ainult ilma sõelhülsita)

  • Euroopa tehniline hinnang ETA-12/0166: Sarrusevarraste järelkinnitamine, ainult 280 ml, 420 ml ja 825 ml tuubid

  • EPD: Toote keskkonnadeklaratsioon kooskõlas standarditega ISO 14025 ja EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230406-CBA3