Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST
Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST - 1
Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST - 2
Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST - 3
Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST - 4
Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST - 5
Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST - 6
Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST - 7
Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST - 8

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Turvarakmed WORKTEN SPECIALIST

Multifunktsionaalsed rakmed kukkumise pidurdamiseks ning kasutaja paigal hoidmiseks ja positsioneerimiseks, eriti sobivad istuvas asendis töötamiseks
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
Lihtsasti reguleeritavad, tagavad töötamisel mugavuse


  • Palju reguleerimisvõimalusi kasutaja järgi kohandamiseks

  • Rinnaosas fikseeritud karabiin rakmete üle pea tõmbamiseks: lihtsalt avage, pange rakmed selga, pingutage

  • Laiade puusapehmendustega ja täiendavate jalapehmendustega ergonoomiline disain tagab mugavuse ka pikemaajalisel kasutamisel

  • Sobivad ideaalselt ka istuvas asendis töötamiseks

  • Mitu kinnitusaasa võimaldavad kõrgustes töötamisel kõik vajaliku käepärast hoida ning tagavad parima liikumisvabaduse


Üks kõigi jaoks


  • 1 laskumisaas keskel vastavalt standardile EN 813 köietöödeks

  • 2 külgmist kinnitusaasa vastavalt standardile EN 358 kasutaja positsioneerimiseks

  • 1 terasest kukkumiskaitseaas tagaküljel (EN 361)

  • 1 kukkumiskaitseaas (koosneb 1 tekstiilaasast) rinnaosas vastavalt standardile EN 361

  • 2 väikest külgmist terasaasa tööriistade jm töövahendite jaoks

  • 2 suurt külgmist plastkattega tekstiilist kinnitusaasa tööriistade, varustuse ja karabiinide kinnitamiseks

  • Reguleeritava pandla ja pehmendusega jalarihm

  • Lai puusapehmendus mugavuse lisamiseks


Ei ole ohtu segi ajada


  • Integreeritud ümbris koos nimesildiga

  • Märkige sellele oma nimi, et oma rakmed ära tunda


Kaasas praktiline kandekott


  • See korduvkasutatav kott kaitseb rakmeid hoiustamisel ja tagab turvalise transportimise, olles igapäevaseks tööks ideaalne


Ajatu disain


  • Kvaliteetsed mustad rihmad punaste detailidega
Märkus

Kukkumiskaitseaasade kasutamisel vastavalt standardile EN 361 ja pärast päästetöid vastavalt standardile EN 1597 kehtib kaalupiirang 140 kg. Kui rakmete istumisrakmetena kasutamiseks kasutatakse paigalhoidmis- ja positsioneerimisaasasid vastavalt standardile EN 358 ning kinnitusaasa vastavalt standardile EN 813, on kasutaja kaal* piiratud 150 kg-ga.



* Kasutaja kaal: Kasutaja kaal koos kaasas olevate tööriistade ja varustusega.



Märkus: Kasutaja lubatud kaalu määrab ära kukkumiskaitsesüsteemis kasutatav energiat neelav element (nt amortisaator vastavalt standardile EN 355, kukkumise pidurdaja vastavalt standardile EN 360 või juhitavad kukkumise pidurdajad vastavalt standardile EN 353).