Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tupshari RST Pressitud roostevabast terasest traat
Traathari sabaga on tõhus ja mitmekülgne tööriist raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Sobib hästi roostevaba ja happekindla materjali puhastamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Traathari sabaga on ideaalne tööriist raskesti ligipääsetavate ja kitsaste kohtade puhastamiseks. Pressitud roostevabast terasest traat sobib roostevaba ja happekindla materjali puhastamiseks. Selle 6 mm vars sobib sirglihvmasinatele ja trellidele.
- Traathari sabaga
- Raskesti ligipääsetavate ja kitsaste kohtade puhastamiseks
- Roostevabast terasest traat
- Pressitud traat
- 6 mm vars
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!