Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Statiiv töövalgustite jaoks
Sujuv kõrguse reguleerimine
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kokkupanduna väga kompaktne
- Kaal: ainult u 6 kg
- Kokkupandavad lukustusklambrid lisastabiilsuse tagamiseks jalgadel
- Kinnitus lampi ühendava kaabli jaoks ühel jalal (kaablirull)
- Kaabliklambrid ühenduskaabli kinnitamiseks kõigile kolmele jalale
- Maksimaalne koormus: 10 kg
- Pulbervärvitud teras
Sobib töövalgustitele NOVA 4K C+R ning MULTIMATCH 3 ja 8
Kaksikklamber kahe lambi kinnitamiseks: artikkel 0981104005
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!