Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tihendmass DP 300
Püsivalt plastsed kõrge temperatuuritaluvusega tihendussegud mootorile ja korpusele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurepärane tihendusvõime tänu püsivalt plastilistele (mittekõvenevatele) omadustele
- Vibratsioonikindel isegi pärast aastaid kestnud keskkonnaga kokkupuudet
- Ei tõmbu pealekandmise ajal keermesse
- Ei voola vertikaalsetel ega kaldus pindadel
- Temperatuurikindlus vahemikus -50 °C kuni +270 °C, lühiajaliselt kuni +300 °C
- Halb soojusjuhtivus
- Ei nakku metallide ega muude materjalidega keemiliselt, hoiab ära atmosfäärist tingitud korrosiooni
- Vastupidav veele, õhule, bensiinile, petrooleumile, erinevatele õlidele, sünteetilistele määrdeainetele, vee/glükooli ja metanooli segudele, antifriisidele, fluorosüsinikupõhistele jahutusvedelikele
- Isotsüanaadivaba
- Mittetoksiline
Ei sobi õlivannide tihendamiseks.
NSF-registreeritud, kategooria P1, reg nr 151822
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
- Mootorite ja korpuste tihendamiseks auto- ja mootorrattatööstuses, traktoriehituses, elektritööstuses, turbiini- ja tuumaelektrijaamades, masinaehituses, hammasrataste ehituses, toiduainetööstuses, gaasi-, vee- ja elektrijaamades, pumpade ehituses ja kaevandustes
- Sobib ühendusteks: metalli ja metalli, metalli ja plastiku, plastiku ja plastiku vahel
- Eriti nõudlike ja kriitiliste tihendusühenduste tihendamiseks tänu suurepärasele termilisele, mehaanilisele ja keemilisele vastupidavusele
- Heakskiidetud peaaegu kõigi tuntud autotootjate, samuti föderaalse kaitsetehnoloogia ja hangete büroo poolt
- Alusmaterjal peab olema kandev, puhas, kuiv ning määrdeaine-, rooste- ja veevaba
- Lisateave tehnilisel teabelehel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!