Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Teravaotsaline labidas
Kvaliteetne ja vastupidav terasest toruvars ning tugev karastatud terasest laba tagavad pika kasutusea ja töökindluse. Kompaktne suurus ja väike kaal muudavad kasutamise lihtsaks ja mugavaks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teravaotsaline labidas terasest toruvarrega, tugeva karastatud terasest labaga ning plastkäepidemega on vastupidav ja töökindel tööriist sujuvaks ja tõhusaks tööks. Laba suurus 37 x 17 cm ja kogupikkus 122 cm tagavad ergonoomilise ja efektiivse töö, samas kui 1,9 kg kaal muudab käsitsemise kergemaks. Loodud maksimaalse mugavuse ja ohutuse tagamiseks kõigis töötingimustes.
- Terasest toruvars, plastkäepide
- Tugevast karastatud terasest valmistatud laba
- Suurus 37 x 17 cm
- Kogupikkus 122 cm
- Kaal 1,9 kg
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!