Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Suruõhu kantimismasint GP
GP kantimismasin võimaldab lehtmetalli kiiret ja puhast ääristamist ning augustamist punktkeevituse ettevalmistamiseks. Mitmekülgne pööratav ääristuspea ja tõhus 5 mm ava läbimõõt muudavad selle ideaalseks tööriistaks autokeretöödel.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu kantimismasin GP võimaldab kiiresti ja lihtsalt teha puhtaid ääristusi ning augustusi punktkeevituse tarbeks. 360° pööratav ääristuspea tagab mugava ja sujuva töö. Tööriist sobib kuni 0,8 mm paksuse lehtmetalli töötlemiseks ning 5 mm ava läbimõõt muudab selle mitmekülgseks ja tõhusaks tööriistaks autoplekitöödel.
- Suruõhu kantimismasin
- Seadmega saate punktkeevituseks korraliku perforatsiooni.
- Ääristuspea pööratav 360°
- Maksimaalne materjali paksus 0,8 mm
- Ava läbimõõt 5 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!