Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Taskulamp Subrabeam Q1R LED laetav pliiatslamp
Suprabeam Q1R on võimas ja praktiline pliiatstüüpi taskulamp valgusvooga 550 lm. USB-C laadimine ja hämardamisfunktsioon muudavad selle mitmekülgseks erinevateks rakendusteks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suprabeam Q1R on pliiatstüüpi valgusti, mis pakub praktilise ja tõhusa valgustuslahenduse. Lambil on Li-Po aku, mida saab mugavalt laadida USB-C laadimispordi kaudu. Maksimaalne väljund on 550 lm. Hämardamisfunktsioon mälufunktsiooniga ja reguleeritav fookus võimaldavad täpset valgusvihku juhtida. See taskulamp sobib ideaalselt välitöödeks, tööülesanneteks ja hädaolukordadeks, pakkudes usaldusväärset ja mitmekülgset valgustust.
- Pliiatslamp
- Integreeritud Li-Po akut saab laadida sisseehitatud USB-C pordi kaudu
- Maksimaalne valgusväljund: Valgusvoog 550 lm. Valgustust saab astmeteta reguleerida vahemikus 125 lm kuni 6 lm.
- Hämardamisnupul on mälufunktsioon.
- 20° kuni 70° ulatuses reguleeritav fookus aitab seada valgusvihku laiast kuni väga kitsani, sõltuvalt sellest, millises vahemikus te töötate
Aku ei ole vahetatav.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!