Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laadimisdokiga taskulamp Suprabeam Q5xr Defend
Kõrge jõudlusega taskulamp, mis on spetsiaalselt loodud taktikaliseks kasutuseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Taktikaline LED-taskulamp, mis tagab usaldusväärse valgustuse kõigis tingimustes. Anodeeritud must korpus on vastupidav ning varustatud kaitseraami ja veeremisvastase lahendusega. Komplektis olev vöökotike magnetlukuga muudab taskulambi kasutamise mugavaks ja turvaliseks. Täiustatud elektroonika võimaldab säilitada kõrge valgusvoo, vähendades samal ajal energiatarbimist ja soojuse teket. Komplekti kuuluv laadimisdokk suurendab kasutusmugavust, võimaldades paigaldamist töökohta või sõidukisse. See taskulamp on ideaalne valik neile, kes hindavad usaldusväärsust ja mugavat kasutust igas olukorras.
Taskulambi korpus on anodeeritud taktikalise mustana ning sisaldab mitmeid taktikalisi funktsioone
- Tugevdatud korpus ees ja taga
- veeremisvastane rõngas
- Taktikaline vöökott, millel on vaikne magnetiline lukk
- Võimas vilkuv valgus
Kõrgetasemeline elektroonika on loodud kestma:
- Pikaajaline suur valgustugevus
- Energiatarbimise vähendamiseks
- LED-ide soojusvõimsuse vähendamiseks
Varustatud mugava laadimisdokiga, mida saab seadistada nt
- tööjaamade, sõidukite, transiitteede jaoks
- hoonete/ruumide sissepääsude juures
Aku: 18650 Li-ion 3300 mAh (12,21 Wh) 3,7 V
- Sise- ja välitingimustes kasutamiseks
- IPX4
- Ärge hoidke akusid üle 60 °C (140 °F) juures ja ärge laadige neid kohtades, kus võib esineda kõrge temperatuuri
- Ärge jätke akusid otsese päikesevalguse kätte
- Ärge võtke akusid lahti ega muutke neid
- Ärge lööge ega torgake akusid mingil viisil läbi
- Vältige akudele tugevate põrutuste tekitamist
- Ärge laske akudel märjaks saada
- Kui märkate akude puhul midagi ebakorrektset, lõpetage kohe nende kasutamine
- Hoidke akud lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas
- Ärge asetage akusid elektromagnetvälja
- Ärge kasutage tühje akusid
- Ärge kasutage väga lühikese kasutusajaga akusid
- Ärge laske akusid lühisesse
- Ärge asetage patareisid mikrolaineahju, survepaaki või sarnasesse seadmesse
- Ärge laadige akusid kohas, kus need võivad puutuda kokku kõrge temperatuuriga
- Eemaldage aku(d) seadmest, kui seda pikka aega ei kasutata
- Ärge kunagi laadige akusid ilma järelevalveta
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!